C6 ER16X130 Glave za vpenjalne stročnice DIN 6499 z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 4561352
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4561352
EAN/GTIN 7291075263961
Številka proizvajalca 4561352
L-število L24120 2282

Opis

Opis:

ER/TG vpenjalno držalo, premer ohišja (BD) 28 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) ER16, dolžina čeljusti (LPR) 130 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 28 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 10 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 130 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico