HSK A100 ER20X100 DIN6499 glave za vpenjanje stročnice z vpenjalom HSK DIN 69893, oblika A

Št. art.: 4561221
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4561221
EAN/GTIN 7291075128680
Številka proizvajalca 4561221
L-število L24120 2220

Opis

Opis:

vpenjalne glave ER/TG, premer ohišja (BD) 34 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 100 mm, velikost vmesnika (CSI) ER20, dolžina orodja (LPR) 100 mm, velikost stebla (SS) 100

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 34 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 100 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 13 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER20
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 100

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico