HSK A63 B16MN 100 Obdelovanci s steblom HSK DIN69893/A

Št. art.: 4561205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4561205
EAN/GTIN 7291075129670
Številka proizvajalca 4561205
L-število L24120 2202

Opis

Opis:

Plošče za držala orodij, premer telesa (BD) 63 mm, dolžina telesa (LB) 55,5 mm, dolžina rezila (LPR) 100 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 63 mm
  • Dolžina telesa (LB) 55,5 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico