HSK A100EM 14X100 E Vpenjalni trn HSK DIN 69893, oblika A za cilindrična držala DIN 6359 – Whistle Notch DIN 1835, oblika E.

Št. art.: 4561056
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4561056
EAN/GTIN 7291075129250
Številka proizvajalca 4561056
L-število L24120 207

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer telesa (BD) 44 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm, velikost stebla (SS) 100

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 44 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 100

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico