HSK A63 EM12X90 E Vpenjalni trn HSK DIN 69893, oblika A za cilindrična držala DIN 6359 – Whistle Notch DIN 1835, oblika E.

Št. art.: 4561045
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4561045
    EAN/GTIN 7291075129168
    Številka proizvajalca 4561045
    L-število L24120 194

    Opis

    Opis:

    Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 42 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 122 mm, velikost peclja (SS) 63

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 42 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 122 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 90 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 63

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico