BHE MB50-50-80 Gladilne rezkalne glave z 10 µm neposredno nastavitvijo in 2 µm fino nastavitvijo

Št. art.: 4560106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Orodje za vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4560106
    EAN/GTIN 7291075259513
    Številka proizvajalca 4560106
    L-število L23900 401

    Opis

    Opis:

    Vretenske glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, premer rezanja, max (DCX) 110 mm, premer rezanja, min (DCN) 2,5 mm, funkcionalna dolžina (LF) 80 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 110 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 2,5 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
    • Potopni kot max (RPMX) 8000 vrt/min

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico