BHE MB25-25-50 Gladilne rezkalne glave z 10 µm neposredno nastavitvijo in 2 µm fino nastavitvijo

Št. art.: 4560103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4560103
EAN/GTIN 7291075259483
Številka proizvajalca 4560103
L-število L23900 398

Opis

Opis:

Vretenske glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer, max (DCX) 40 mm, rezalni premer, min (DCN) 28 mm, funkcionalna dolžina (LF) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 28 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 50 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 10000 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico