C3 EM12X55 Vpenjalni trni z držalom Weldon (DIN1835, oblika B) z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1).

Št. art.: 4560089
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4560089
EAN/GTIN 7291075266573
Številka proizvajalca 4560089
L-število L24120 1664

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer telesa (BD) 42 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 74 mm, velikost peclja (SS) 32

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 42 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 74 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 55 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 32

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico