IHPR 160-800-19 75-stopinjsko držalo vpenjalnega vretena za grobo obdelavo

Št. art.: 4560074
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 4560074
EAN/GTIN 7291075141306
Številka proizvajalca 4560074
L-število L23900 378

Opis

Opis:

Dodatna oprema Vretena, največji montažni premer na strani obdelovanca (DCONXWS) 800 mm, najmanjši montažni premer na strani obdelovanca (DCONNWS) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 800 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 160 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) SNMG 1906...

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico