Ključavničarski kotnik, brez naslona, pocinkan 100X70 mm

Št. art.: 456000 100X70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina daljšega kraka 100 mm
Dolžina krajšega kraka 70 mm
Presek kraka 20×5 mm
Material Jeklo
Površina pocinkani
Vrsta izdelka Delavniški kotnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 456000 100X70
EAN/GTIN 4045197662903
Številka proizvajalca 456000 100X70

Opis

Izvedba:

Jeklena izvedba. Površina pocinkana.
Merilni robovi in ploske stranice so fino obdelane.

Uporaba:

Za enostavne izravnave in zarisovanje v ključavničarstvu, kleparstvu ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico