Kamnita klop keramično vezana 50x25x150 mm 89A MITTELA240

Št. art.: 456
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 456
EAN/GTIN 9003170004565
Številka proizvajalca 456
L-število L50140 938

Opis

Opis:

Kamni Tyrolit se uporabljajo predvsem za ostrenje in odstranjevanje nožev in škarij. Zato so idealne za vsa vrtna in lesena orodja. Zaradi različnih velikosti zrnja lahko orodje izberete posamezno.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 B gladilni kamen
  • Velikost zrnja: 240
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: 89AMITTEL
  • dimenzija (Š x C x G): 50 x 25 x 150 mm
  • Premer: 50 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 150 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za ostrenje in odstranjevanje nožev in škarij
  • Idealno za vsa vrtna in lesena orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico