Klešče za stiskanje plastičnih kabelskih trakov SLS

Št. art.: 455BSLS
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 455BSLS
    EAN/GTIN 3662424029479
    Številka proizvajalca 455BSLS
    L-število L60130 9045

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
    • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvjo z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
    • Za vse kabelske vezi širine 2,4-9 mm
    • Robusten, enostaven za uporabo, zelo dober prenos moči
    • Široko območje napenjanja za hitro stiskanje
    • Konec kabelske vezi se odreže ročno.

    Lastnosti:

    • E [mm]: 17
    • L [mm]: 190
    • L1 [mm]: 100
    • [g]: 335

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico