BHFI MB20-20X40 RV Fino nastavljiva vrtalna glava s priključkom za MB modularni vrtalni sistem in .00008″ neposredno diametralno nastavitvijo

Št. art.: 4559507
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4559507
EAN/GTIN 7291075144116
Številka proizvajalca 4559507
L-število L23900 267

Opis

Opis:

Vrtalne glave, premer telesa (BD) 0,787 ″, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,787″, rezanje premer največja (DCX) 1,142 ″, rezanje premer najmanj (DCN) 0,866″, funkcionalno dolžino (LF) 1,24″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,787″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,787″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,142″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,866″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,24″
  • Držala ploščic (ih): IH.. 20..
  • Največja vrtilna hitrost (RPMX): 12000 vrt./min

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico