BT50 HYDRO 10X110 Hidravlično-raztezna vpenjalna glava z MAS-BT, oblika ADB, vpenjalo

Št. art.: 4559258
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4559258
EAN/GTIN 7291075255379
Številka proizvajalca 4559258
L-število L24120 1310

Opis

Opis:

Vpenjalna glava za hidroekspanzijo, premer karoserije (BD) 30 mm, dolžina karoserije (LB) 44 mm, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm, velikost gredi (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 30 mm
  • Dolžina telesa (LB) 44 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 110 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico