BHR MB50-63X80 Groborezne rezkalne glave za območje premera 18–200 mm

Št. art.: 4559099
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4559099
EAN/GTIN 7291075141023
Številka proizvajalca 4559099
L-število L23900 152

Opis

Opis:

Glave vretena, premer karoserije (BD) 72 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 50 mm, premer rezanja, maks (DCX) 120 mm, premer rezanja, min (DCN) 90 mm, funkcionalna dolžina (LF) 80 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 72 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 120 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 90 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Smer rezalnega vložka (ih) ih...90-120
  • Potopni kot max (RPMX) 8000 vrt/min

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico