Ključavničarski kotnik 45°, brez naslona, Dolžina krakov: 150X100mm

Št. art.: 455600 150X100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Pravokotnost oprto na DIN 875/2
Dolžina daljšega kraka 150 mm
Dolžina krajšega kraka 100 mm
Presek kraka 20×5 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Koničasti kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 455600 150X100
EAN/GTIN 4045197206046
Številka proizvajalca 455600 150X100
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jeklena izvedba. Z natančno brušenimi merilnimi robovi in kakovostno obdelanimi ploskimi stranicami.
Tolerance kota oprte na DIN 875/2.

Uporaba:

Za natančno zarisovanje in preverjanje kota 45°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico