Opis:
- Ločen prostor za prenosni/pisarniški prostor: Velik hrbtni predel, zato mora biti orodje ločeno od prenosnega računalnika in dokumentov.
- Veliko dodatnega prostora za shranjevanje: Notranjost nahrbtnika ponuja veliko prostora za dodaten material.
- Stabilna, vodoodporna spodnja lupina: Robustna spodnja lupina ohranja orodje suho.
- Dobro organizirano - enostavno odstranjevanje: Vsa orodja je enostavno odstraniti in vrniti.
- 77 možnosti shranjevanja in 30 prilagodljivih priključkov: Svoboda v posameznih skupščinah.
- Stabilno stojalo: Spodnja lupina zagotavlja, da nahrbtnik ostane varno mirujoč, ko je odprt.
- Dimenzije izdelka: 53 x 38,5 x 26 cm
- Uporaba: Nahrbtnik je idealen za mobilno uporabo in nudi maksimalno svobodo za roke in mesto uporabe.
Če imate polne roke, potrebujete dve prosti roki. Električni nahrbtnik za orodje iz Wiha je popolna rešitev in ponuja neomejeno svobodo s svojo zaščiteno obliko. Sofisticiran sistem ventilatorjev omogoča jasno organizacijo in enostavno odstranitev orodja. Z 1/3 odprtinami nahrbtnika ponuja tudi praktično možnost hitrega dostopa. Skupno 77 možnosti shranjevanja in 30 prilagodljivih nastavkov omogočata prilagajanje z dodatnimi orodji in dodatno opremo. Robustna spodnja lupina nahrbtnika s stabilnim stojalom zagotavlja, da je nahrbtnik varno nameščen, ko je odprt. Poleg tega je to dokazano v mokrih in umazanih delovnih pogojih zaradi odpornega materiala. Poleg tega nahrbtnik za orodje ni le delavnica za na pot, ampak tudi mobilna pisarna. Prenosni in pisarniški prostor omogočata varno in čisto shranjevanje prenosnika, mobilnega telefona in dokumentov, ločeno od orodij. Za udobno prenašanje ima nahrbtnik nastavljive in zračne nosilne elemente ter robusten, nedrseč ročaj. Izpolnjuje najvišje standarde kakovosti, zahvaljujoč visokokakovostnim 1680-D zgornjim in YKK zadrgam. Za osebne ali občutljive predmete ima nahrbtnik tudi ločene, oblazinjene predelke. Poleg desetirnega kompleta ključev vsebuje nahrbtnik tudi šest ergonomskih izvijačev in kompakten PocketMax® za vse vijačne naloge, ki zagotavljajo varno in zaščiteno s certifikatom VDE. Izolirane klešče KOMBI in klešče ter stranski rezalniki zagotavljajo tudi varno delo. Na ta način je mogoče opraviti vsa opravila držanja, hranjenja in rezanja. Nivo duha Wiha, lestvica povezav električarja in večnamensko orodje za odstranjevanje dopolnjujejo mobilno ponudbo električarja. Nahrbtnik se lahko individualno razširi po zaslugi univerzalnega sistema Molle. Za praktične zanke so na internetu številni dodatki, ki dopolnjujejo in širijo nahrbtnik (ni vključen v obseg dobave). S profesionalnim nahrbtnikom za orodje in mobilno opremo visokokakovostnih orodij Wiha imate vedno vse pri sebi!
- Preizkušeno v skladu s standardom IEC 60900.
Obseg dobave:
- 1 x izvijač SoftFinish® Electric slimFix reža 3,5 mm x 100 mm (35446)
- 1 x izvijač SoftFinish® Electric slimFix reža 4,0 mm x 100 mm (35390)
- 1 x izvijač SoftFinish® Electric slimFix reža 5,5 mm x 125 mm (35391)
- 1 x izvijač SoftFinish® električni slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
- 1 x izvijač SoftFinish® električni slimFix Phillips P2 x 100 mm (35394)
- 1 x izvijač SoftFinish® Električni slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1-kratni izvijač z bitno revijo PocketMax® Electric, pomešan z 4 slimBits (45296)
- 1 x pin ključ set v Prostar Holder Hexagon Ball Head 9-delni mat kromirani (07185)
- 1 x klešče za nos Snipe Industrijska električna z rezalnim robom ravne oblike 200 mm, 8″ (33178)
- 1 x industrijski električni stranski rezkarji z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
- 1 x industrijske električne kombinirane klešče z DynamicJoint® in OptiGrip z izjemno dolgim rezalnim robom 180 mm, 7″ (33186)
- 1 x večnamensko orodje za odstranjevanje okroglega kabla 125 mm, 5″ (44242)
- 1 x Električar Link Scale Longlife® 2 m metrično, 10 povezave 15 mm (42068)
- 1 x Električar Spirit Level 40 cm (42074)
- 1 x nahrbtnik