IHRF 56-802BW Držalo vpenjal za hrbtno obdelavo za glave vreten za končno obdelavo BHF in TCH

Št. art.: 4551109
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 4551109
    EAN/GTIN 7291075179279
    Številka proizvajalca 4551109
    L-število L23900 70

    Opis

    Opis:

    Vretena za dodatno opremo, premer karoserije (BD) 50 mm, premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 802 mm, premer montaže, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 56 mm, velikost gredi (SS) MB50

    Lastnosti:

    • Premer (BD) 50 mm
    • Dolžina telesa (LB) 62 mm
    • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 802 mm
    • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 56 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) CCMT 09T3...
    • Velikost vpenjala (SS) MB50

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico