IHRF 24.5-32BW Držalo vpenjal za hrbtno obdelavo za glave vreten za končno obdelavo BHF in TCH

Št. art.: 4551105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4551105
EAN/GTIN 7291075179231
Številka proizvajalca 4551105
L-število L23900 62

Opis

Opis:

Dodatna oprema Vretena, premer ohišja (BD) 20 mm, pritrdilni premer, največja stran obdelovanca (DCONXWS) 32 mm, pritrdilni premer, najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS) 24,5 mm, velikost stebla (SS) MB20

Lastnosti:

  • Premer (BD) 20 mm
  • Dolžina telesa (LB) 33,5 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 32 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 24,5 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CCMT 0602...
  • Velikost vpenjala (SS) MB20

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.