IHSR 91-122 BW Držalo vpenjal za končno obdelavo za glave vreten za grobo obdelavo BHR in TCH AL

Št. art.: 4551101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 4551101
    EAN/GTIN 7291075179194
    Številka proizvajalca 4551101
    L-število L23900 51

    Opis

    Opis:

    Pribor Vretena, premer ohišja (BD) 72 mm, pritrdilni premer, največja stran obdelovanca (DCONXWS) 122 mm, pritrdilni premer, najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS) 91 mm, velikost stebla (SS) BHR MB63-63

    Lastnosti:

    • Premer (BD) 72 mm
    • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 122 mm
    • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 91 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) CCMT 1204...
    • VELIKOST VPENJALA (SS) BHR MB63-63

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico