IHSR 39-52 BW Držalo vpenjal za končno obdelavo za glave vreten za grobo obdelavo BHR in TCH AL

Št. art.: 4551098
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 4551098
EAN/GTIN 7291075179163
Številka proizvajalca 4551098
L-število L23900 38

Opis

Opis:

Pribor Vretena, premer ohišja (BD) 32 mm, pritrdilni premer, največja stran obdelovanca (DCONXWS) 52 mm, pritrdilni premer, najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS) 39 mm, velikost stebla (SS) BHR MB32-32

Lastnosti:

  • Premer (BD) 32 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 52 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 39 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CCMT 09T3...
  • VELIKOST VPENJALA (SS) BHR MB32-32

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico