IHSR 29.5-40BW Držalo vpenjal za končno obdelavo za glave vreten za grobo obdelavo BHR in TCH AL

Št. art.: 4551097
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 4551097
EAN/GTIN 7291075179156
Številka proizvajalca 4551097
L-število L23900 32

Opis

Opis:

Dodatna oprema Vretena, premer ohišja (BD) 25 mm, pritrdilni premer, največ na strani obdelovanca (DCONXWS) 40 mm, pritrdilni premer, najmanj na strani obdelovanca (DCONNWS) 29,5 mm, velikost stebla (SS) BHR MB25-25

Lastnosti:

  • Premer (BD) 25 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 40 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 29,5 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CCMT 0602...
  • VELIKOST VPENJALA (SS) BHR MB25-25

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico