Ključ za vbrizgalno cev

Št. art.: 4550N-22
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550N-22
EAN/GTIN 4000896234387
Številka proizvajalca 4550N-22
L-število L60140 5035

Opis

Opis:

Uporaba:
Sprožitev matice priključka na visokotlačnem vodu sistema vbrizgavanja po skupnem vodu MAN
  • Pravilno delovanje namestitve cevi za vbrizgavanje
  • Notranji kvadratni pogon 12,5 1/2
  • Odprite dvojno šestrobo vtičnico za vbrizgalne cevi
  • Zatezni moment, ki ga zahteva proizvajalec, se doseže z momentnim ključem HAZET (upoštevajte specifikacije proizvajalca)
  • Površina: Razpokana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 22 mm
  • Dimenzije / dolžina: 85 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 33 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 32 mm
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico