DC MB63 B16 DIN 238 Vpenjalo vrtalne glave z vmesnikom MB

Št. art.: 4550971
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4550971
    EAN/GTIN 7291075166132
    Številka proizvajalca 4550971
    L-število L23900 333

    Opis

    Opis:

    Držalo in adapter za vrtanje, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 63 mm, velikost stebla (SS) MB63

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 13,5 mm
    • Velikost vpenjala (SS) MB63

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico