AMT MB50-MT1 Vpenjalni trni za morsekonusno držalo DIN 228 A/B

Št. art.: 4550734
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550734
EAN/GTIN 7291075140897
Številka proizvajalca 4550734
L-število L23900 329

Opis

Opis:

AMT MB50-MT1

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 20 mm
  • Dolžina telesa (LB) 68 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS) MB50

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico