IHSR 68-90 Držalo vpenjalnega vretena za grobo obdelavo

Št. art.: 4550309
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550309
EAN/GTIN 7291075141078
Številka proizvajalca 4550309
L-število L23900 129

Opis

Opis:

Dodatna oprema Vretena, pritrdilni premer, max. na strani obdelovanca (DCONXWS) 90 mm, pritrdilni premer, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 68 mm

Lastnosti:

  • Premer, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 90 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 68 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CCMT 1204...

Ustreznih izdelkov

Vstavki