IHSR 50-68 Držalo vpenjalnega vretena za grobo obdelavo

Št. art.: 4550308
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4550308
EAN/GTIN 7291075141061
Številka proizvajalca 4550308
L-število L23900 126

Opis

Opis:

Dodatna oprema Vretena, pritrdilni premer, max. na strani obdelovanca (DCONXWS) 68 mm, pritrdilni premer, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 68 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 50 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CCMT 09T3...

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico