IHSR 22-28 Držalo vpenjalnega vretena za grobo obdelavo

Št. art.: 4550305
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 4550305
    EAN/GTIN 7291075141030
    Številka proizvajalca 4550305
    L-število L23900 117

    Opis

    Opis:

    Dodatna oprema Vretena, montažni premer, največja stran obdelovanca (DCONXWS) 28 mm, montažni premer, najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS) 22 mm

    Lastnosti:

    • Premer, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 28 mm
    • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 22 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) CCMT 0602...

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico