BHFI MB50-63X87 Fino nastavljiva vrtalna glava s priključkom za MB modularni vrtalni sistem in .00008″ neposredno diametralno nastavitvijo.

Št. art.: 4550265
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550265
EAN/GTIN 7291075268294
Številka proizvajalca 4550265
L-število L23900 23

Opis

Opis:

Vrtalne glave, premer telesa (BD) 2,48 ″, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,969″, rezanje premer največja (DCX) 4,921 ″, rezanje premer najmanj (DCN) 0,098″, funkcionalno dolžino (LF) 1,929″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 2,48″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,969″
  • Največji premer rezanja (DCX): 4,921″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,098″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,929″
  • Največja vrtilna hitrost (RPMX): 8000 vrt./min

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico