BHFI MB40-40X80 Fino nastavljiva vrtalna glava s priključkom za MB modularni vrtalni sistem in .00008″ neposredno diametralno nastavitvijo

Št. art.: 4550263
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550263
EAN/GTIN 7291075144093
Številka proizvajalca 4550263
L-število L23900 19

Opis

Opis:

Vrtalne glave, premer telesa (BD) 1,575 ″, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,575″, rezanje premer največja (DCX) 2,48 ″, rezanje premer najmanj (DCN) 1,89″, funkcionalno dolžino (LF) 2,6″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,575″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,575″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2,48″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,89″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,6″
  • Držala ploščic (ih): IH.. 40..
  • Največja vrtilna hitrost (RPMX): 8000 vrt./min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico