BHF MB50-50X60 Gladilne rezkalne glave z 2 µm neposredno nastavitvijo premera za območje premera 2,5 do 108 mm

Št. art.: 4550254
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550254
EAN/GTIN 7291075141450
Številka proizvajalca 4550254
L-število L23900 10

Opis

Opis:

Vretenske glave, premer ohišja (BD) 50 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, premer rezanja, max. (DCX) 108 mm, premer rezanja, min. (DCN) 2,5 mm, funkcionalna dolžina (LF) 60 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 50 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 108 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 2,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm
  • Smer rezalnega vložka (ih) ih.. 50..
  • Potopni kot max (RPMX) 8000 vrt/min

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico