BHF MB40-40X80 Gladilne rezkalne glave z 2 µm neposredno nastavitvijo premera za območje premera 2,5 do 108 mm

Št. art.: 4550253
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550253
EAN/GTIN 7291075141443
Številka proizvajalca 4550253
L-število L23900 9

Opis

Opis:

Vretenske glave, premer ohišja (BD) 40 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, največji premer rezanja (DCX) 63 mm, najmanjši premer rezanja (DCN) 48 mm, funkcionalna dolžina (LF) 66 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 40 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 63 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 48 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 66 mm
  • Smer rezalnega vložka (ih) ih.. 40..
  • Potopni kot max (RPMX) 8000 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico