BHF MB32-32X63 Gladilne rezkalne glave z 2 µm neposredno nastavitvijo premera za območje premera 2,5 do 108 mm

Št. art.: 4550252
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550252
EAN/GTIN 7291075141436
Številka proizvajalca 4550252
L-število L23900 8

Opis

Opis:

Vretenske glave, premer ohišja (BD) 32 mm, premer pritrditve na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezanja, max (DCX) 50 mm, premer rezanja, min (DCN) 35,5 mm, funkcionalna dolžina (LF) 51,5 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 32 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 50 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 35,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 51,5 mm
  • Smer rezalnega vložka (ih) ih.. 32..
  • Potopni kot max (RPMX) 10000 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico