BHR MB80-80X140 Groborezne rezkalne glave za območje premera 18–200 mm

Št. art.: 4550238
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550238
EAN/GTIN 7291075141016
Številka proizvajalca 4550238
L-število L23900 437

Opis

Opis:

Vretenske glave, premer ohišja (BD) 95 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 80 mm, premer rezanja, max (DCX) 200 mm, premer rezanja, min (DCN) 120 mm, funkcionalna dolžina (LF) 140 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 95 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 80 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 200 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 120 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 140 mm
  • Smer rezalnega vložka (IH) IH...120-800
  • Potopni kot max (RPMX) 5000 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico