BHR MB63-63X125 Groborezne rezkalne glave za območje premera 18–200 mm

Št. art.: 4550237
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550237
EAN/GTIN 7291075141009
Številka proizvajalca 4550237
L-število L23900 436

Opis

Opis:

Glave vretena, premer ohišja (BD) 72 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, premer rezanja, max (DCX) 120 mm, premer rezanja, min (DCN) 90 mm, uporabna dolžina (LF) 125 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 72 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 120 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 90 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Smer rezalnega vložka (ih) ih...90-120
  • Potopni kot max (RPMX) 6000 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico