BHR MB40-40X80 Groborezne rezkalne glave za območje premera 18–200 mm

Št. art.: 4550235
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550235
EAN/GTIN 7291075140989
Številka proizvajalca 4550235
L-število L23900 434

Opis

Opis:

Vretenske glave, premer ohišja (BD) 40 mm, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezanja, max (DCX) 68 mm, premer rezanja, min (DCN) 50 mm, funkcionalna dolžina (LF) 80 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 40 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 68 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 50 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Smer rezalnega vložka (IH) IH...50-68
  • Potopni kot max (RPMX) 8000 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico