AMT MB63-MT3 Vpenjalni trni za morsekonusno držalo DIN 228 A/B

Št. art.: 4550220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550220
EAN/GTIN 7291075140873
Številka proizvajalca 4550220
L-število L23900 428

Opis

Opis:

AMT MB63-MT3

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 36 mm
  • Dolžina telesa (LB) 108 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Velikost vpenjala (SS) MB63

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.