CC MB25 ER20M DIN 6499 ER glave za vpenjalne stročnice z vmesnikom MB

Št. art.: 4550195
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550195
EAN/GTIN 7291075140606
Številka proizvajalca 4550195
L-število L23900 347

Opis

Opis:

vpenjalno držalo ER/TG, premer ohišja (BD) 28 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, velikost vmesnika (CSI) ER20, dolžina rezalnika (LPR) 40 mm, velikost stebla (SS) MB25

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 28 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 13 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER20
  • Dolžina ovratnika (LPR) 40 mm
  • Velikost vpenjala (SS) MB25

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico