BHFI MB80-125X114 Fino nastavljiva vrtalna glava s priključkom za MB modularni vrtalni sistem in .00008″ neposredno diametralno nastavitvijo.

Št. art.: 4550028
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550028
EAN/GTIN 7291075268287
Številka proizvajalca 4550028
L-število L23900 110

Opis

Opis:

Vrtalne glave, premer telesa (BD) 4,921 ″, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3,15″, rezanje premer največja (DCX) 19.685″, rezanje premer najmanj (DCN) 1,417 ″, funkcionalno dolžino (LF) 2,48″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 4,921″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3,15″
  • Največji premer rezanja (DCX): 19.685″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,417″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,48″
  • Največja vrtilna hitrost (RPMX): 4000 vrt./min

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico