Ključ za vbrizgalno cev

Št. art.: 4550-5
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4550-5
    EAN/GTIN 4000896149582
    Številka proizvajalca 4550-5
    L-število L60200 1

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Cevi za vbrizgavanje, velikost ključa 14 mm
    • Posebna zasnova vstavka nasadnega ključa zagotavlja pravilno namestitev vbrizgalne šobe
    • FIAT ∙ Citroën ∙ PEUGEOT ∙ Renault in IVECO z motorji s skupnim vodom
    • Vgradnja cevi za vbrizgavanje, npr. Pri BMW ∙ MERCEDES-BENZ ∙ VW
    • Krmiljenje tipala temperature izpušnih plinov pri dizelskih motorjih VAG od standarda Euro 6 dalje
    • Dolga zasnova
    • Notranji kvadratni pogon 12,5 =1/2
    • Odprite dvojno šestrobo vtičnico za vbrizgalne cevi
    • Zategovanje vijakov z navorom, ki ga zahteva proizvajalec, je mogoče doseči z uporabo momentnega ključa HAZET (upoštevajte specifikacije proizvajalca).
    • Površina: Kromirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
    • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
    • Velikost ključa: 14 mm
    • Dimenzije / dolžina: 119 mm
    • Premer d1 (na izhodu): 27 mm
    • Premer d2 (na pogonu): 22,9 mm
    • Za ročno upravljanje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico