Ključ za vbrizgalno cev

Št. art.: 4550
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4550
    EAN/GTIN 4000896021680
    Številka proizvajalca 4550
    L-število L60140 679

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Aktiviranje priključkov cevi za vbrizgavanje
    • Odprite dvojno šestrobo vtičnico
    • Za dizelske motorje BMW in OPEL 2,5 TD
    • Notranji kvadratni pogon 10 =3/8
    • Površina: Kromirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
    • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
    • Velikost ključa: 17 mm
    • Dimenzije / dolžina: 115 mm
    • Neto teža (kg): 0,13 kg
    • Za ročno upravljanje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico