Verižni cevni ključ, ameriški model 2-12″.

Št. art.: 4548420
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4548420
    EAN/GTIN 4017981122122
    Številka proizvajalca 4548420
    L-število L60160 2142

    Opis

    Opis:

    Visoka zmogljivost zaradi največjega vzvoda
    Kaljeno jeklo po EN 10083
    S kaljenimi, obojestransko nazobčanimi, zamenljivimi čeljustmi
    Modro emajlirano.

    Lastnosti:

    • Barva: Modra
    • Skupna dolžina [palec]: 63
    • Skupna dolžina [mm]: 1.600 mm
    • Velikost [palec]: 2-12
    • Velikost [mm]: 60-324
    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: Modra emajlirana peč
    • Ø cevi [palec]: 2-12
    • Ø cevi [mm]: 324 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico