GTIN ER32 DIN 2.50X2.10 Stročnice za vrtanje navojev, na osnovi ER vpenjalnih stročnic z DIN vlečno in tlačno stopnjo za CNC-stružnice in revolverske stružnice

Št. art.: 4548059
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4548059
EAN/GTIN 7291075150827
Številka proizvajalca 4548059
L-število L24120 2598

Opis

Opis:

ER/TG vpenjalno držalo, velikost vpenjalne glave (SS) ER32

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 2,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 20 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER32

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico