Voziček za pnevmatike ″TYRE TROLLEY

Št. art.: 4547
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4547
EAN/GTIN 4017976045474
Številka proizvajalca 4547
L-število L90080 1320

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Pametni voziček za enostaven prevoz in učinkovito shranjevanje koles in pnevmatik. Zasnovan za 8 pnevmatik ali 4 celotna kolesa. Praktično korito za material za shranjevanje majhnih delov. Enostavno in varno zlaganje. Združljiv z vozičkoma za pnevmatike fetra 2032 in 2033. Platforma iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami iz TPE ali polne gume, eno z zavoro.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 180
Višina ploščadi (mm): 140
Celotna dolžina (mm): 700
Celotna širina (mm): 700
Skupna višina (mm): 140
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 100 x 30
Opomba: premer 700 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico