GTI ER40 ST32X80 DIN 6499 ER glave za vrezovanje navoja z vpenjalno površino

Št. art.: 4545023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4545023
    EAN/GTIN 7291075133370
    Številka proizvajalca 4545023
    L-število L24120 183

    Opis

    Opis:

    Vpenjalna stročnica ER/TG, premer telesa (BD) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) ER40, dolžina ovratnika (LPR) 113,5 mm, velikost gredi (SS) 32

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 63 mm
    • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 20 mm
    • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 2 mm
    • Velikost vmesnika (CSI) ER40
    • Dolžina ovratnika (LPR) 113,5 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 80 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 32

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico