GTI DIN69871 40 ER32 Vpenjalo za orodje DIN 69871, oblika A z glavo za vpenjalne stročnice ER DIN 6499 za glave za vrezovanje navoja GTI ER.

Št. art.: 4545008
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4545008
EAN/GTIN 7291075128192
Številka proizvajalca 4545008
L-število L24120 2072

Opis

Opis:

Vpenjalna stročnica ER/TG, premer telesa (BD) 50 mm, velikost vmesnika (CSI) ER32, dolžina ovratnika (LPR) 111,4 mm, velikost gredi (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 50 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 20 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER32
  • Dolžina ovratnika (LPR) 111,4 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico