Obločni udarec 20 mm

Št. art.: 4544350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4544350
    EAN/GTIN 4017981570206
    Številka proizvajalca 4544350
    L-število L60160 5456

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 7200, oblika A
    Za izsekovanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov
    Trdi rezalni rob
    Modro lakirana gred

    Lastnosti:

    • Zasnova: Kaljeni rezalni rob
    • Skupna širina [mm]: 43 mm
    • Skupna višina [mm]: 34 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 163 mm
    • Premer luknje [palec]: 25/32 ″
    • Premer luknje [mm]: 20 mm
    • Površina: lakiran
    • Uporaba/aplikacija: Za izrezovanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico