Rezalnik za kosti 11 mm

Št. art.: 4543460
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4543460
EAN/GTIN 4017981570114
Številka proizvajalca 4543460
L-število L60160 4254
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 7200, oblika A
Za izsekovanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov
Trdi rezalni rob
Modro lakirana gred

Lastnosti:

  • Zasnova: Kaljeni rezalni rob
  • Skupna širina [mm]: 27 mm
  • Skupna višina [mm]: 22 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 130 mm
  • Premer luknje [palec]: 7/16 ″
  • Premer luknje [mm]: 11 mm
  • Površina: lakiran
  • Uporaba/aplikacija: Za izrezovanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico