Stopnični ključ 0,245 kg

Št. art.: 4541250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 4541250
    EAN/GTIN 4017981376105
    Številka proizvajalca 4541250
    L-število L60160 3865

    Opis

    Opis:

    Za nameščanje in odstranjevanje vtičnic ventilov 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1.1/4″
    Pogon prek 18 mm kvadrata
    Modro lakirano

    Lastnosti:

    • Vrsta pogona/spremembe: enojni kvadratni
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: modra lakirana
    • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
    • Uporaba/aplikacija: Za nameščanje in odstranjevanje vtičnic ventilov 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1,1/4″.
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico