Plastične čeljusti, par

Št. art.: 4540520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4540520
EAN/GTIN 4017981320108
Številka proizvajalca 4540520
L-število L60160 2016

Opis

Opis:

Narejen je iz trpežne elastične plastike

Lastnosti:

  • Širina čeljusti [mm]: 8 mm
  • Skupna širina [mm]: 15 mm
  • Skupna višina [mm]: 15 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 50 mm
  • Material: Plastika
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico